• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Teppichreinigungsautomat BRC 40/22 C

Artikel-Nr.: 1.008-062.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1.008-062.0
EAN / GTIN 4054278211701
Herstellernummer 1.008-062.0
L-Nummer L00950 240875
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Im Vergleich zu herkömmlichen Sprühextraktionsgeräten arbeiten Sie mit dem Teppichreinigungsautomaten BRC 40/22 C bis zu 30 Prozent schneller und garantiert fasertief. Dies ermöglichen die einfache Manövrierbarkeit und das Prinzip, stets vorwärtsgerichtet zu arbeiten und so unnötige Leerfahrten zu vermeiden. Eine integrierte Kehrlade sammelt währenddessen aufliegende Partikel, wie Haare oder lose Teppichfasern, zuverlässig auf. Das Gerät ist ideal für die Teppichgrundreinigung auf kleinen und mittelgroßen Flächen bis zu 1000 m² geeignet und kann flexibel zur Sprühextraktion oder zur Teppichzwischenreinigung eingesetzt werden. Bei Nutzung des von uns empfohlenen iCapsol Reinigers RM 768 zur Zwischenreinigung verkürzt sich die Trocknungszeit des Teppichs auf circa eine halbe Stunde und ist somit die ideale Reinigungsmethode auf stark frequentierten Teppichflächen. Darüber hinaus vereinfacht und beschleunigt der durch das Lenkrad drehbare Reinigungskopf mit Teppichreinigungsbürste die Reinigung stark überstellter Flächen nochmals deutlich.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 889 x 470 x 1118 mm
  • Arbeitsbreite Saugen: 48 cm
  • Flächenleistung (Grundreinigung / Zwischenreinigung iCapsol): 500 / 900 m²/h
  • Gewicht inklusive Verpackung: 50.5 kg
  • Gewicht ohne Zubehör: 44.5 kg
  • Leistung Bürstenmotor: 400 W
  • Leistung Turbine: 1200 W
  • Luftmenge: 47 l/s
  • Sprühdruck Grundreinigung: 7 bar
  • Sprühdruck Zwischenreinigung: 3.5 bar
  • Sprühmenge Grundreinigung: 2.5 l/min
  • Sprühmenge Zwischenreinigung: 0.38 l/min
  • Tank Frisch-/Schmutzwasser: 22 / 19 l
  • Vakuum: 290 / 29 mbar / kPa

Vorteil:

200° drehbarer Reinigungskopf:
  • Eine Teppichwalzenbürste unterstützt die gründliche Reinigung.
Zur Teppichgrund- und -zwischenreinigung:
  • Sowohl zur Teppichgrundreinigung als auch zur Teppichzwischenreinigung einsetzbar.
Integrierte Kehrlade:
  • Sammelt zuverlässig lose Teppichfasern, Haare und andere aufliegende Partikel.
Ausschließlich vorwärtsgerichtete Arbeitsrichtung:
  • Vermeidung unnötiger Leerfahrten.
  • Extrem einfaches Manövrieren auch auf überstellten Flächen.
  • Teppichgrundreinigung mit Reinigungswalze unterstützt die Reinigung der Teppichfasern.
Optionale Handdüse:
  • Zur Eckenreinigung oder zur Sprühextraktion von Stühlen und Polstern.
  • Reduziert Blockaden des Saugbalkens und senkt so die Servicekosten.
  • Bis zu 30 Prozent höhere Flächenleistung als herkömmliche Sprühextraktionsautomaten.

Inhalt:

Arbeitsrichtung: vorwärts; iCapsol-Betrieb

Lieferumfang:

Anzahl Walzen 1 Stück

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb