Popis:
Ve srovnání s běžnými odsávacími stroji na koberce BRC 40/22 C vám umožní pracovat až o 30 procent rychleji a zaručuje nízkou hloubku vlákna. To umožňuje snadnou manévrovatelnost a princip vždy pracovat dopředu, čímž se zabrání zbytečným prázdným jízdám. Integrovaný odpadkový koš spolehlivě shromažďuje částice, jako jsou vlasy nebo volná vlákna koberců. Zařízení je ideální pro základní čištění koberců na malých a středních plochách do 1000 m² a lze jej flexibilně použít pro odsávání sprejů nebo pro mezilehlé čištění koberců. Při použití čisticího prostředku iCapsol RM 768, který doporučujeme pro mezičištění, je doba sušení koberce snížena na asi půl hodiny a je proto ideální metodou čištění na silně frekventovaných površích koberců. Kromě toho čisticí hlava s kartáčem na čištění koberců, který lze otáčet volantem, zjednodušuje a urychluje čištění silně překryté plochy ještě jasněji.
Charakteristika:
- ROZMĚRY (L × W × H): 889 x 470 x 1118 mm
- Pracovní šířka, sání: 48 cm
- Výkon oblasti (základní čištění / mezičištění iCapsol): 500 / 900 m²/h.
- hmotnost včetně balení: 50,5 kg
- hmotnost bez příslušenství: 44,5 kg
- Výkon motoru kartáče: 400W
- Výkon turbíny: 1200W
- množství vzduchu: 47 l /s.
- Základní čištění: 7 bar
- Mezičištění tlaku ve spreji: 3,5 bar
- Základní čištění: 2,5 l/min
- Množství postřiku mezičištění: 0,38 l/min
- Nádrž Fresh/znečištěná voda: 22 / 19 l.
- Podtlak: 290 / 29 mbar / kPa
Výhoda:
200° otočná čisticí hlava:- Kartáč na koberce podporuje důkladné čištění.
Pro základní a mezilehlé čištění koberců:- Lze použít jak pro základní čištění koberců, tak pro mezikobercové čištění.
Vestavěný popelník:- Spolehlivě shromažďuje volná vlákna koberců, vlasy a další částice, které jsou uloženy.
Pouze směr jízdy vpřed:- Vyhýbání se zbytečným prázdným jízdám.
- Extrémně snadné manévrování i na překrývající se povrchy.
- Základní čištění koberců čisticím válečkem podporuje čištění kobercových vláken.
Volitelná ruční tryska:- Pro čištění rohů nebo odsávání sprejů židlí a čalounění.
- Snižuje ucpání sacího nosníku a tím snižuje náklady na servis.
- Až o 30 procent vyšší výkon v oblasti než u běžných odsávacích strojů.
Obsah:
Směr práce: Vpřed; provoz iCapsol
Rozsah dodávky:
Počet válečků 1 kusů