Rodillo de muelle para escalera de estantería

N.º do artigo: 19782
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo 19782
EAN/GTIN 4031405197824
Número do fabricante 019782
Número L L90110 1345
Fabricante/responsável MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrição

Descrição:

  • Para escaleras de rack
  • El material de montaje no está incluido en el volumen de suministro

Característica:

  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Acero inoxidable, aluminio, plástico
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Inclinación: 0 °
  • Tipo de producto: Izquierda
  • Diámetro del rodillo: 80 mm