Rouleau à ressort pour échelle d'étagère

Réf.: 19782
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 19782
EAN / GTIN 4031405197824
Réf. fabricant 019782
Article hors catalogue L90110 1345
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Pour échelles à crémaillère
  • Le matériel de montage n'est pas inclus dans la livraison

Caractéristique(s):

  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Acier inoxydable, aluminium, plastique
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Inclinaison : 0 °
  • Type de produit : Gauche
  • Diamètre du rouleau : 80 mm