Veerrol voor plankenladder

Artikelnummer: 19782
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 19782
EAN/GTIN 4031405197824
Nummer fabrikant 019782
L-nummer L90110 1345
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor rack ladders
  • Montagemateriaal is niet inbegrepen in de leveringsomvang

Kenmerk:

  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Roestvrij staal, aluminium, kunststof
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Kanteling: 0 °
  • Producttype: Links
  • Diameter van de rol: 80 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen