Rodillo de muelle para escalera de estantería

Número de artículo: 19782
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Número de artículo 19782
EAN / GTIN 4031405197824
Número del fabricante 019782
Número L L90110 1345
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Para escaleras de rack
  • El material de montaje no está incluido en el volumen de suministro

Característica:

  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Acero inoxidable, aluminio, plástico
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Inclinación: 0 °
  • Tipo de producto: Izquierda
  • Diámetro del rodillo: 80 mm