{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ nominal DC | 5 mm | |
| Revestimento | sem revestimento | |
| Tolerância | H7 | |
| Material de corte | HSS E | |
| Norma | Norma de fábrica | |
| Refrigeração interior | não | |
| Haste | Haste cilíndrica com e9 | |
| Utilização com tipo de perfuração | com furo cego e de passagem | |
| Corte frontal | 1,7 mm | |
| Comprimento da lâmina Lc | 20 mm | |
| Projeção L1 | 53 mm | |
| Comprimento total L | 86 mm | |
| Número de arestas de corte Z | 6 | |
| ⌀ haste Ds | 5 mm | |
| Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
| Excedente no valor de referência ⌀ | 0,1 mm | |
| Anel colorido | verde | |
| Tipo de produto | Escareador |
| Número do artigo | 162825 5 | |
| EAN/GTIN | 4062406117221 | |
| Número do fabricante | 162825 5 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |