• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Plėstuvas H7, be dangos, Nominalusis ⌀ DC: 5mm

Prekės Nr.: 162825 5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalusis ⌀ DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės taip
Gamintojo pavadinimas Stirn-Reibahle H7
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL00500100
Tvirtinimo forma lygus kotas
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0050 mm
Koto skersmuo 5 mm
Koto ilgis 33 mm
Tvirtinimo skersmuo, ISO tolerancijos klasė 5 mm
Tvirtinimo skersmuo, viršutinis matmuo −0,02 mm
Tvirtinimo skersmuo, apatinis matmuo −0,05 mm
Pjovimo briaunų skersmuo 1 etape min. 5 mm
Konfigūruojam. ne
Gręžimo aukštis 0,1 mm
Sukuriama kiaurymė 1 lygis, ISO tolerancijos klasė H7
Sukuriama kiaurymė 1 lygis, viršutinis matmuo 0,012 mm
Sukuriama kiaurymė 1 lygis, apatinis matmuo 0 mm
Pjovimo briaunos ilgis 20 mm
Įpjovos ilgis 0 mm
Pjovimo briaunų skaičius 6
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis neutral.,, ties.
Sukimosi kampas maks. 0 laipsniai
Viršūnės nuožulos kampas 0 laipsniai
Trinties įrankio tipas kiaurosiose ir aklinosiose kiaurymėse
Yra valdymo elementai taip
Medžiaga kreipiamieji elementai nepadengti kietieji metalai (HW)
Pavara mašininiai plėstuvai
Įrankio medžiaga HSS-E
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 2. Prioritetas HSS-E
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 3. Prioritetas HSS-E
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HSS
Danga be dangos
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis 53 mm
Darbinės dalies ilgis 50 mm
Bendras ilgis 86 mm
Veikimo ilgis 50 mm
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija plienas
Standartas Werksnorm
Apdirbimo metodas gręžimas (BAB)
Spalvinis žymėjimas žalios spalvos
Produkto rūšis cilindrinis plėstuvas
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 162825 5
EAN / GTIN 4062406117221
Gamintojo numeris 162825 5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
20
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
20
Plienas <500 N/mm²
P
15
Plienas <750 N/mm²
P
12
Plienas <900 N/mm²
P
12
Plienas <1100 N/mm²
P
10
Plienas <1400 N/mm²
P
10
Ketus (G)
K
10
CuZn
N
20
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 

Aprašymas

Ausführung:

Stirnseitig schneidende Maschinenreibahle zur Erreichung einer möglichst genauen Stichmaßhaltigkeit. Optimierter Stirnschnitt ermöglicht eine präzise Fluchtungsgenauigkeit des erzeugten Bohrloches. Geradegenutete Ausführung mit langen Spannuten für optimalen Späneabtransport.

Verwendung:

Zur Erzeugung exakt fluchtender, hintereinanderliegender Bohrungen. Bei höchsten Anforderungen hinsichtlich Geradheit der Bohrung. Reiben bis zum Bohrungsgrund sowie von Durchgangslöchern.

Hinweis:

Konfigurierbare Reibahlen im Durchmesserbereich von 2,200 bis 12,220 mm und frei wählbarer Passung sind mit Nr. 162830 bestellbar.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Skrajutės

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Šablonai

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Akcijos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį