Hay una alternativa para este artículo

Escariador frontal H7, Sin revestimiento, ⌀ nominal DC: 5mm

Número de artículo: 162825 5
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ nominal DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte
HSS-E
Recubrimiento
sin revestimiento
Anillo de color
color verde
Diámetro del filo 1.er escalón mín. DC
5 mm
Longitud total L
86 mm
Longitud útil L1
51 mm
Longitud de filo LC
20 mm
Longitud de alcance A
53 mm
Cantidad de cortes
6
Diámetro vástago DS
5 mm
Ángulo de giro máx.
0 grados
Tipo de herramienta de escariado
Para agujeros pasantes y ciegos
Norma
Werksnorm
Refrigeración interior
no
Entrada de lubricante refrigerante
sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante
sin salida de lubricante refrigerante
Húmedo mínimo
adecuado
Húmedo máximo
adecuado
Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Tipo de asiento
Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación
ZYL00500100
Forma de asiento
Mango liso
Diseño de asiento
sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico
5 mm
Procesamiento en seco
adecuado con restricciones
Clase de tolerancia del asiento
e9
Longitud vástago LS
33 mm
Aceite
adecuado
Lubricante refrigerante
sí
Denominación del fabricante
Stirn-Reibahle
Configurable
no
Perforación a producir 1.er escalón, clase de tolerancia ISO
H7
Perforación a producir 1.er escalón, medida superior
0,012 mm
Perforación a producir 1.er escalón, medida inferior
0 mm
Longitud de corte previo
1,7 mm
Sentido de torcimiento
Neutral, recto/a
Posibilidad de ajuste
ajuste no posible
Tipo de accionamiento
Escariador mecánico
Grupo de arranque de virutas
K (hierro fundido); N (metal no ferroso); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante
HSS
Interfaz
Punto de separación 1
Medida superior diámetro nominal
0,01 mm
Medida inferior diámetro nominal
0,005 mm
Longitud funcional
50 mm
Sentido del corte
Corte a derecha
Ejecución de la herramienta
Acero macizo
Procedimiento de mecanizado
fresas (BRE)
Tipo de producto
Escariador cilíndrico
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 162825 5
EAN / GTIN 4062406117221
Número del fabricante 162825 5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu
N
20
Aluminium (med korte spåner)
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
12
Stål < 900 N/mm²
P
12
Stål < 1100 N/mm²
P
10
Stål < 1400 N/mm²
P
10
GG (G)
K
10
CuZn
N
20
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Escariador mecánico de corte frontal para alcanzar una máxima exactitud dimensional. El corte frontal optimizado permite conseguir una elevada exactitud de alineación del taladro realizado. Versión con ranuras rectas, con ranuras de evacuación de virutas.

Aplicación:

Para la ejecución de perforaciones en fila exactamente alineadas. En caso de exigencias máximas hacia la rectitud de la perforación. Escariado hasta el fondo del taladro y en agujeros pasantes.

Nota:

Escariadores configurables con un rango de diámetros de 2200 a 12 220 mm y con ajuste de libre elección se pueden pedir con el n.º 162830.