Ändbrotsch H7 5 mm

Art-nr: 162825 5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
65 styck i lager
  • Tolerans: H7
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej
  • Skaft: Cylindriskt skaft med e9

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 5 mm
Beläggning obelagd
Tolerans H7
Skärmaterial HSS E
Norm Verkstadsnorm
Invändig nej
Skaft Cylindriskt skaft med e9
Användning vid håltyp vid bottenhål och genomgående hål
Ändsnitt 1,7 mm
Skärlängd Lc 20 mm
Utkragningslängd L1 53 mm
totallängd L 86 mm
Antal skär Z 6
Skaftdiameter Ds 5 mm
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,1 mm/v
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde 0,1 mm
Färgring grön
Produktslag Phillips-BIT

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 162825 5
EAN/GTIN 4062406117221

Användningstabell

Alu
N
20
Alu (kortspånig)
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
12
Stål < 900 N/mm²
P
12
Stål < 1100 N/mm²
P
10
Stål < 1400 N/mm²
P
10
GG(G)
K
10
CuZn
N
20
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Ändskärande maskinbrotsch för att uppnå bästa möjliga måttnoggrannhet. Optimerad ändskärning möjliggör en exakt linjeringsnoggrannhet för det skapade borrhålet. Rakspårsutförande med långa spånspår för optimal spånborttransport.

Användningsdata:

För att åstadkomma exakt linjerande i följd liggande hål. Vid högsta möjliga krav på hålets rakhet. Brotschning till hålbottnen och av genomgående hål.

Anmärkning:

Konfigurerbara brotschar i diameterområdet 2,200 - 12,220 mm och fritt valbar passning kan beställas med nr 162830.
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
    Nominell ⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen