LLAVE TUBO MODELO AMERICANO 36

N.º do artigo: 133A.36
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Llave para tubos y alicate regulables

Identificação e classificação

Número do artigo 133A.36
EAN/GTIN 3148516741790
Número do fabricante 133A.36
Número L L60130 6829
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Rango de sujeción: 0 a 140 mm; 0 a 5″
  • Cuerpo de fundición
  • Mandíbula fija de acero reemplazable, endurecida a 55 HRc
  • Mandíbula móvil de acero forjado

Característica:

  • Un máximo de [″]: 5
  • Un máximo de [mm]: 140
  • B [mm]: 44
  • C [mm]: 32,0
  • E [mm]: 32,0
  • L [″]: 36
  • L [mm]: 900
  • [kg]: 5.180

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a