EvoStrip Pelacables autoajustable 200 mm

N.º do artigo: 12 40 200
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Alicate cortante

Identificação e classificação

Número do artigo 12 40 200
EAN/GTIN 4003773026662
Número do fabricante 12 40 200
Número L L70010 1724
Fabricante/responsável KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrição

Descrição:

  • Pelado sin esfuerzo en un amplio rango de capacidad de 0,03 a 10,0 mm² / AWG 32 - 8
  • No se producen daños en los hilos conductores gracias a la adaptación automática a sus diferentes secciones
  • Gracias a su mango de dos componentes y a la cómoda apertura de los mangos, se adapta cómodamente a la mano y el ingenioso diseño del mango evita lesiones en las manos
  • Aplicaciones versátiles gracias al generoso rango de pelado de 5 a 22 mm, incluso 25 mm sin tope longitudinal
  • Rueda de ajuste regulable en pasos progresivos: la profundidad de corte ajustable permite que la herramienta supere hasta los trabajos de aislamiento más exigentes, incluso en condiciones de temperatura extremas
  • El cortacables de montaje superior para conductores de cobre y aluminio ofrece máxima visibilidad: posición de corte exacta siempre visible gracias al marcado resaltado, cortes limpios gracias a la geometría de los filos de corte optimizada para conductores de hilos finos de hasta 10 mm² y conductores sólidos de hasta 6 mm²
  • Para conductores macizos, multifilares y de hilos finos con aislamiento de plástico o goma, también para cables de cinta de hasta 10 mm de ancho
  • El collar sobredimensionado del mango antideslizante delante del cortacables proporciona un agarre confiable
  • Con anilla de fijación integrada en el mango: para una protección fiable de las herramientas al trabajar en altura, conforme a ANSI y compatible con el sistema anticaídas KNIPEX Tethered Tools
  • La mecánica de funcionamiento suave garantiza un rendimiento a largo plazo y un trabajo cómodo gracias a los bajos niveles de ruido Las cuchillas de pelado resistentes al desgaste y de alta calidad y el plástico reforzado con fibra de vidrio garantizan un rendimiento duradero y sin concesiones durante miles de ciclos de pelado
  • Las cuchillas se pueden reemplazar de manera rápida y económica cuando se desgastan Para cables de cinta plana hasta 10 mm de ancho en una sola operación.