Zelfinstellende afstriptang 200 mm

Artikelnummer: 12 40 200
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 12 40 200
EAN/GTIN 4003773026662
Nummer fabrikant 12 40 200
L-nummer L70010 1724

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor massieve, geslagen en fijnaderige geleiders met kunststof of rubberen isolatie
  • past zich automatisch aan de verschillende geleiderdoorsneden aan: dus geen schade aan de geleiders
  • Zaagdiepte instelbaar voor verschillende isolatiematerialen
  • met draadsnijder voor Cu- en Al-geleiders geslagen tot 10 mm² en massief tot 6 mm²
  • soepel lopend mechanisme
  • Messen en kunststof kaken gemakkelijk te vervangen
  • laag gewicht
  • voor dunne platte lintgeleiders tot 10 mm breed in één bewerking

Kenmerk:

  • Stripping waarden vierkante millimeter: 0,03 - 10,0mm²
  • Lengteaanslag: 3 - 18 mm
  • AWG: 32 - 8