Pince à dénuder auto-ajustable 200 mm

Réf.: 12 40 200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 12 40 200
EAN / GTIN 4003773026662
Réf. fabricant 12 40 200
Article hors catalogue L70010 1724

Description

Description:

  • pour conducteurs unifilaires, multifilaires et fils fins, isolation plastique ou caoutchouc
  • s’adapte automatiquement aux différentes sections de fils : pas de détérioration des conducteurs
  • profondeur de coupe ajustable pour différents matériaux d'isolation
  • avec coupe-fils pour conducteurs en cuivre et aluminium multifilaires d'une section max. de 10 mm² et unifilaires jusqu'à 6 mm²
  • mécanique souple
  • couteaux et mâchoires de préhension en plastique faciles à changer
  • poids faible
  • pour dénuder les minces câbles plats de 10 mm de large maximum en une seule opération

Caractéristique(s):

  • Valeurs de dénudage en millimètres carrés : 0,03 - 10,0mm²
  • Butée de longueur : 3 - 18mm
  • AWG : 32 - 8