Broca cónica de precisão para chapa metálica HSS, TiN, ⌀ das lâminas DC: 8-20

N.º do artigo: 118030 8-20
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
107 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ das lâminas DC Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material de corte: HSS
  • Norma: Norma de fábrica
  • Haste: Haste com três faces tensoras

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 8 mm - 20 mm
Revestimento TiN
Material de corte HSS
Norma Norma de fábrica
Haste Haste com três faces tensoras
Comprimento total 62 mm
⌀ da haste 8 mm
Anel colorido sem
Tipo de produto Broca escalonada

Identificação e classificação

Número do artigo 118030 8-20
EAN/GTIN 4045197036506
Número do fabricante 118030 8-20
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
Alumínio (apara curta)
N
Alumínio > 10% Si
N
Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
Aço < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Óleo
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

Com uma ponta de broca afiada, sem necessidade de pré-perfuração. Arestas de corte com elevação cónica e circunferência retificada radialmente em relevo para cortes de descascamento. Escalonamento nas ranhuras. Eixo adicionalmente com 3 superfícies.
Revestimento TiN: Velocidades de corte mais elevadas e maior vida útil. Especialmente concebida para materiais macios e de lubrificação.

Vantagem:

Perfuração sem rebarbas e marcas de trepidação.
Chapa de aço de 0,1 − 2 mm, V2A 0,1 − 1 mm, metais não-ferrosos: 0,1 − 5mm, plásticos até 10 mm.