{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ das lâminas DC | 16 mm - 30,5 mm | |
| Revestimento | TiN | |
| Material de corte | HSS | |
| Norma | Norma de fábrica | |
| Haste | Haste com três faces tensoras | |
| Comprimento total | 71 mm | |
| ⌀ da haste | 10 mm | |
| Anel colorido | sem | |
| Tipo de produto | Broca escalonada |
| Número do artigo | 118030 16-30,5 | |
| EAN/GTIN | 4045197036513 | |
| Número do fabricante | 118030 16-30,5 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |