Jogo de brocas espirais HSS n.º 114020 com caixa, sem revestimento, Tipo: 1-10

N.º do artigo: 115030 1-10
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
309 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 118

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Área da broca 1 mm - 10 mm
Revestimento sem revestimento
Material de corte HSS
Norma DIN 338
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 118 grau
Haste Haste cilíndrica
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
Número de brocas 19
Broca crescente 0,5 mm
com cartucho sim
Anel colorido sem
Tipo de produto Broca espiral

Identificação e classificação

Número do artigo 115030 1-10
EAN/GTIN 4045197024169
Número do fabricante 115030 1-10
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
45
Aço < 500 N/mm²
P
40
Aço < 750 N/mm²
P
30
Aço < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Laminado, ângulo espiral, espessura do núcleo e aumento do núcleo normais.
Broca espiral robusta com núcleo reforçado e pequena aresta transversal para uma marcação fácil e uma centragem precisa do furo pretendido. Espaços entre dentes laminados com precisão.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados