Conjunto de ferramentas 150 peças, Tipo: 692210

N.º do artigo: 685000 692210
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de peças 150
Perfil de saída Chave de parafusos de fenda; Chave de parafusos para Phillips; Chave de parafusos Pozidriv; Chave de parafusos sextavada; Chave de caixa sextavada; Chave de parafusos para parafusos TORX®; Chave de parafusos Tri-Wing; Chave de parafusos para parafusos TORX® com perfuração
Tipo de produto Conjunto de ferramentas

Identificação e classificação

Número do artigo 685000 692210
EAN/GTIN 4067263125655
Número do fabricante 685000 692210
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Bolsa de ferramentas em tecido de alta qualidade GARANT GreenPlus equipada com uma prática ferramenta profissional, como um companheiro para as suas tarefas diárias.

Material fornecido:

Jogo de chaves Allen sextavadas, compridas, com cabeça esférica, 9 peças: 1 unid. n.º 627132 tam. 9
Conjunto de alicates, 4 peças: 1 unid. n.º 700001 tam. 4
Alicates ajustáveis: 1 unid. n.º 813501 tam. 180
Paquímetro: 1 unid. n.º 410100 tam. 150
Fita métrica de 3 m: 1 unid. n.º 461900 tam. 3
Metro articulado de plástico de 2 m: 1 unid. n.º 466200 tam. 2
X-ato com lâminas de corte de 18 mm: 1 un. n.º 845020 tam. 18
Tesoura combinada com punho bicomponente, reta: 1 unid. n.º 763030 tam. 205
Chave de parafusos para suporte de pontas: 1 unid. n.º 676602 tam. 30
Roquete para suporte de pontas: 1 unid. n.º 676690 tam. 1/4
Conjunto de pontas, 61 peças: 1 unid. n.º 676040
Conjunto de chaves de parafusos para fenda e Phillips: 1 unid. n.º 666956 tam. 4/2
Conjunto de chaves de caixa 1/4 de polegada, 41 peças: 1 unid. n.º 630325 tam. SD
Estojo enrolável em tecido para chaves de boca: 1 unid. n.º 614835 tam. 10
Chave de duas bocas: Cada 1 unid. n.º 610600 tam. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19; 18×19; 20×22; 22×24
Rebarbadoras universais: 1 unid. n.º 839901 tam. 160
Rebarbadora manual: 1 unid. n.º 150400 tam. 12,4
Martelo de serralheiro: 1 unid. n.º 750110 tam. 300
Jogo de brocas multiusos de metal duro, 7 peças: 1 unid. n.º 787078 tam. 7
Lanterna frontal (HOLEX): 1 unid. n.º 081493 tam. 300
Óculos de proteção: 1 unid. n.º 096200 tam. CLEAR
Acondicionamento em: 1 unid. n.º 692210 tam. 1

Nota:

A ferramenta é fornecida solta.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados