{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | Eco Cut | |
| Designação do fabricante | Eco Cut B | |
| Conteúdo em par | 1 Par | |
| Classe de proteção contra o corte, EN 388 | B | |
| Versão, EN 388 | EN388:2016 | |
| Resistência à abrasão | 4 | |
| Resistência ao corte (Teste de Coupe) | 2 | |
| Resistência ao rasgo | 4 | |
| Resistência à perfuração | 1 | |
| Resistência ao corte (TDM) | B | |
| Proteção contra impactos | por determinar | |
| Material do revestimento, palma da mão interior | Poliuretano (PU) | |
| Código EN 388 | 4241B | |
| Cor | cinzento | |
| Tipo de produto | luvas | |
| Área de aplicação | proteção contra cortes | |
| Tamanho das luvas | 9 | |
| Âmbito | multiusos; precisão | |
| Reutilização | reutilizável | |
| Unidade | Par | |
| tecnologia de malha (finura) | 13G | |
| Norma | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Material de suporte | Nylon | |
| Revestimento | palma da mão interior | |
| com forro | não | |
| Categoria de proteção | II | |
| Índice | par |
| Número do artigo | 094635 9 | |
| EAN/GTIN | 4062406574277 | |
| Número do fabricante | 094635 9 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |