Par rukavica Eco Cut B, veličina rukavice: 9

Artikl br.: 094635 9
Cijena po 1 pair
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Vodič za veličine

Vodič za veličine

Ovako možete jednostavno odrediti odgovarajuću veličinu rukavice.

1 = opseg ruke:
Izmjerite opseg ruke na najširoj točki dlana.

2 = duljina ruke:
Izmjerite duljinu ruke od vrha srednjeg prsta do kraja dlana.

So wird gemessen
Veličina rukavice Opseg ruke mm Duljina ruke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna količina narudžbe 12 pairs
  • Koraci narudžbe: 12 pairs
na zahtjev
Na zalihi
15.560 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina rukavice Cijena po 1 pair (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Eco Cut
Oznaka proizvođača Eco Cut B
Par 1 par
Razred zaštite od porezotina, EN 388 B
Verzija, EN 388 EN388:2016
Otpornost na abraziju 4
Otpornost na rezanje (Coupe test) 2
Otpornost na dalje trganje 4
Otpornost na probadanje 1
Otpornost na rezanje (TDM) B
Zaštita od šokova nije određeno
Materijal prevlake, dlan Poliuretan (PU)
EN 388 Code 4241B
Boja siva
Vrsta proizvoda rukavice
Područje primjene zaštita od porezotina
Veličina rukavice 9
Područje primjene preciznost; svestranost
Ponovna uporaba višekratno
Jedinica par
Tehnologija pletenja (finoća) 13G
Norma EN 388; EN ISO 21420
Potporni materijal Najlon
Premaz dlan
Podstavljeno ne
Kategorija zaštite II
Sadržaj par

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 094635 9
EAN / GTIN 4062406574277
Broj proizvođača 094635 9
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Pletene rukavice za zaštitu od posjekotina bez šavova za svakodnevnu uporabu. S otpornom PU prevlakom.
HOLEX Eco Cut B. Razina proturezne zaštite B za zaštitu od srednjih rizika od posjekotina.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Warning:

Namjenska upotreba
  • Optimalni zaštitni učinak samo pri potpunoj pokrivenosti područja koje treba zaštititi.
  • Ako rukavice imaju zatvarač, provjerite zatvara li se on čvrsto.
  • Zaštitne rukavice ne smiju kliziti.
  • Odaberite odgovarajuću veličinu rukavica.
  • Štite ruke od mehaničkih rizika, ogrebotina, žuljeva i drugih površinskih ozljeda.

Nepropisna upotreba
  • Kombinacija s drugom zaštitnom opremom ne smije umanjivati zaštitni učinak ni ometati korisnika u njegovoj aktivnosti.
  • Ne upotrebljavajte u blizini rotirajućih dijelova stroja.
  • Ne štiti od kemijskih, mikrobioloških, termičkih i električnih opasnosti.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Prijavite se

Prijava

Osoba za kontakt

Postavi klasifikaciju

Vaša kartica kupca

Molimo da na blagajni pokažete QR kod.
Preuzeto dana 

U košarici

U košaricu
U košaricu