Kesztyű pár Eco Cut B, Kesztyűméret: 9

Cikkszám: 094635 9
Ár / 1 pár
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimális rendelési mennyiség 12 párok
  • Rendelési lépések: 12 párok
érdeklődés szerint
Raktáron
16 349 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Ár / 1 pár (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Eco Cut
Gyártó jelölése Eco Cut B
Tartalom, pár 1 pár
Vágásvédelmi kategória, EN 388 B.
Verzió, EN 388 EN388:2016
Kopásállóság 4
Vágásállóság (Coupe-Test) 2
Továbbszakadási ellenállás 4
Átszúrási ellenállás 1
Vágásállóság (TDM) B.
Ütés elleni védelem nincs meghatározva
Bevonat anyaga, tenyérfelület Poliuretán (PU)
EN 388 kód 4241B
Szín szürke
Termék fajtája kesztyűk
Felhasználási terület vágás elleni védelem
Kesztyűméret 9
Felhasználási terület pontosság; univerzális
Ismételt használat többször használatos
Mértékegység pár
Kötéstechnológia (finomság) 13G
Szabvány EN 388; EN ISO 21420
Hordozóanyag Nylon
Bevonat tenyérfelület
Bélelt nem
Védelmi kategória II
Tartalom pár

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 094635 9
EAN / GTIN 4062406574277
Gyártó száma 094635 9
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Varrat nélkül kötött vágás elleni védőkesztyű napi használathoz. Ellenállóképes PU bevonattal.
HOLEX Eco Cut B. B vágásvédelmi fokozat közepes vágási veszélyekkel szembeni védelemhez.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Optimális védőhatás csak a védendő terület teljes lefedettsége esetén biztosított.
  • Záró védőkesztyű esetén ellenőrizze, hogy a zár megfelelően szorosak-e.
  • A védőkesztyű nem csúszhat.
  • Válasszon megfelelő kesztyűméretet.
  • Védi a kezeket a mechanikai kockázatoktól, horzsolásoktól, ütésektől és egyéb felületi sérülésektől.

Nem rendeltetésszerű használat
  • A védőhatást más védőeszközökkel való kombináció nem csökkentheti, és nem akadályozhatja a felhasználó munkáját.
  • Ne használja forgó gépalkatrészek közelében.
  • Nem véd a kémiai, mikrobiológiai, termikus és elektromos veszélyek ellen.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz