{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | JACKSON | |
| Zona de proteção ESD (EPA) | sim | |
| Cor | preto | |
| Tamanho EU | 36 | |
| Género | Homens | |
| Norma | EN ISO 20345 | |
| Material superior | Têxtil | |
| Material da sola | Poliuretano (PU) | |
| Resistência antiderrapante | sim | |
| Biqueira protetora | sim | |
| Material da biqueira protetora | Composite | |
| Sola resistente à perfuração | sim | |
| Material da segurança contra penetração | Têxtil | |
| Área fechada do calcanhar | sim | |
| Resistência ao combustível da sola | sim | |
| Propriedades antiestáticas | sim | |
| Capacidade de absorção de energia na área do calcanhar | sim | |
| Sem penetração de água durante pelo menos 60 minutos | não | |
| À prova de água | não | |
| Sola perfilada | sim | |
| Gancho para escada | não | |
| Classe de proteção | S3S | |
| Fecho | cordão | |
| Propriedades do sapato | Proteção contra o frio; sola sem metal; resistente a óleo | |
| Modelo da haste | baixo(a) | |
| Tipo de produto | Sapatos |
| Número do artigo | 092425 36 | |
| EAN/GTIN | 8033546529829 | |
| Número do fabricante | 0RK20104 36 | |
| Fabricante/responsável | U Group S.r.l., Via Borgomanero, 1, 28040 Paruzzaro (NO), Italia |