Sapato abotinado preto JACKSON s ESD, S3S, Tamanho de calçado UE: 39

N.º do artigo: 092425 39
Novo produto
Preço por 1 par
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
74 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de calçado UE Preço por 1 par (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série JACKSON
Zona de proteção ESD (EPA) sim
Cor preto
Tamanho EU 39
Género Homens
Norma EN ISO 20345
Material superior Têxtil
Material da sola Poliuretano (PU)
Resistência antiderrapante sim
Biqueira protetora sim
Material da biqueira protetora Composite
Sola resistente à perfuração sim
Material da segurança contra penetração Têxtil
Área fechada do calcanhar sim
Resistência ao combustível da sola sim
Propriedades antiestáticas sim
Capacidade de absorção de energia na área do calcanhar sim
Sem penetração de água durante pelo menos 60 minutos não
À prova de água não
Sola perfilada sim
Gancho para escada não
Classe de proteção S3S
Fecho cordão
Propriedades do sapato Proteção contra o frio; sola sem metal; resistente a óleo
Modelo da haste baixo(a)
Tipo de produto Sapatos

Identificação e classificação

Número do artigo 092425 39
EAN/GTIN 8033546529850
Número do fabricante 0RK20104 39
Fabricante/responsável U Group S.r.l., Via Borgomanero, 1, 28040 Paruzzaro (NO), Italia

Descrição

Versão:

Calçado de segurança de alto desempenho para ambientes de trabalho exigentes. Com proteção da ponta em PU, 100% sem metal.
  • Material superior altamente resistente à abrasão, repelente de água e respirável, feito de tecido Putek Plus.
  • Equipamento ESD.
  • Biqueira protetora FiberToe em compósito de fibra de vidro.
  • Palmilha têxtil resistente à penetração, sem metal.
  • Sola antiderrapante e repelente de óleo de PU/PU.

Sapato abotinado com atacadores.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S3S CI SR FO

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a