{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Serie | JACKSON | |
| ESD-beschermingszone (EPA) | ja | |
| Kleur | zwart | |
| Maat EU | 36 | |
| Geslacht | Heren | |
| Norm | EN ISO 20345 | |
| Bovenmateriaal | Textiel | |
| Materiaal zool | Polyurethaan (PU) | |
| Grip | ja | |
| Teenbeschermkap | ja | |
| Materiaal teenbeschermkap | Composite | |
| Zool met doorloopbescherming | ja | |
| Materiaal doorloopbescherming | Textiel | |
| Gesloten hielgedeelte | ja | |
| Brandstofbestendigheid van de zool | ja | |
| Antistatische eigenschappen | ja | |
| Energieabsorptievermogen in het hielgedeelte | ja | |
| Geen binnendringing van water gedurende min. 60 minuten | nee | |
| Waterdicht | nee | |
| Loopzool met profiel | ja | |
| Laddergrip | nee | |
| Veiligheidsklasse | S3S | |
| Sluiting | veter | |
| Eigenschap schoen | Koudebescherming; metaalvrije zool; oliebestendig | |
| Schachtuitvoering | laag | |
| Producttype | Lage schoenen |
| Artikelnummer | 092425 36 | |
| EAN/GTIN | 8033546529829 | |
| Nummer fabrikant | 0RK20104 36 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | U Group S.r.l., Via Borgomanero, 1, 28040 Paruzzaro (NO), Italia |