Halbschuh schwarz JACKSON s ESD, S3S, EU-Schuhgröße: 36

Artikel-Nr.: 092425 36
Neuheit
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie JACKSON
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Farbe schwarz
Größe EU 36
Geschlecht Herren
Norm EN ISO 20345
Obermaterial Textil
Material Sohle Polyurethan (PU)
Rutschhemmung ja
Zehenschutzkappe ja
Material Zehenschutzkappe Composite
durchtrittsichere Sohle ja
Material Durchtrittsicherheit Textil
geschlossener Fersenbereich ja
Kraftstoffbeständigkeit der Sohle ja
antistatische Eigenschaften ja
Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich ja
kein Wasserdurchtritt für min. 60 Minuten nein
Wasserdicht nein
profilierte Laufsohle ja
Leitergrip nein
Schutzklasse S3S
Verschluss Senkel
Eigenschaft Schuh Kälteschutz; metallfreie Sohle; ölresistent
Schaftausführung Niedrig
Produktart Halbschuhe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 092425 36
EAN / GTIN 8033546529829
Herstellernummer 0RK20104-36
Hersteller/verantwortliche Person U Group S.r.l., Via Borgomanero, 1, 28040 Paruzzaro (NO), Italien

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarker Sicherheitshalbschuh für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen. Mit PU-Spitzenschutz, 100% metallfrei.
  • Hoch abriebfestes, wasserabweisendes und atmungsaktives Obermaterial aus Putek-Plus-Gewebe.
  • ESD-Ausstattung.
  • Zehenschutzkappe FiberToe aus Fiberglas-Kompositmaterial.
  • Textile, durchtrittssichere Einlegesohle, metallfrei.
  • Rutschfeste, ölabweisende Laufsohle PU/PU.

Halbschuh mit Schnürsenkeln.

Norm:

EN ISO 20345:2022 S3S CI SR FO