Camisola polo de homem ESD CONDUCTEX® Cotton Knit, marinho, Tamanho: XS

N.º do artigo: 091627 XS
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Composição do tecido: 95% algodão; 5% carbono
  • Gramatura do material/densidade do tecido: 160
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série CONDUCTEX®
Género Homens
Composição do tecido 95% algodão; 5% carbono
Gramatura do material/densidade do tecido 160 g/m2
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Cor marinho
Tamanho unissexo XS
Tipo de produto Polo

Identificação e classificação

Número do artigo 091627 XS
EAN/GTIN 4050274470784
Número do fabricante 08011 86004 002 45-XS
Fabricante/responsável HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Descrição

Versão:

Aplicação: Fabrico de eletrónica. Para proteger os produtos contra descarga eletrostática.
Resistência superficial: 106 a 107 Ω.
Polo ESD em confortável material CONDUCTEX® Cotton Knit, em malha. Capacidade de dissipação fiável e acabamento de elevada qualidade. Excelente ajuste com gola de polo condutora.
  • Bolso no peito com fecho por botão.
  • Emblema ESD bordado no braço superior esquerdo.

Norma:

EN 61340-5-1.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "CONDUCTEX®" Ver todos