Produto de limpeza GARANT GreenPlus Acid Cleaner, Conteúdo (ml ou l): 500

N.º do artigo: 088002 500
Preço por 1 Peça (19,78 € / 1 Litros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
1 307 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Conteúdo (ml ou l) Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Cor transparente
Temperatura de armazenamento de 2 °C
Temperatura de armazenamento até 35 °C
Cabeça de pulverização Standard
Índice 500 ml
Tipo de produto produto de limpeza universal
Modelo de recipiente frasco pulverizador
Forma líquido
Densidade 1,04 g/cm3
Valor pH 2,2
Ponto de ebulição 100 °C
Propriedades Comida certificada; sem identificação
Índice peça individual

Identificação e classificação

Número do artigo 088002 500
EAN/GTIN 4062406400880
Número do fabricante 088002 500
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Uma solução universal ácida sem classificação. Remove de forma segura e suave a oxidação, a cal e a contaminação mineral. Pode ser misturado com água até 1:10.
Com certificação NSF. Adequado para utilização na indústria de produtos alimentares.
Frasco pulverizador de 500 ml de PET 100% reciclado. Pode ser reabastecido várias vezes.
Durante a utilização, aplique o produto de limpeza e, após um breve tempo de atuação, limpe ou lave com água a sujidade dissolvida.
  • Sem identificação.
  • Aplicável manualmente.
  • Com certificação NSF para a indústria de produtos alimentares.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados