{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Consumo energético | 40 W | |
| Tensão de rede | 100 V | |
| Frequência de rede | 50 Hz; 60 Hz | |
| Zona de proteção ESD (EPA) | sim | |
| Alimentação de energia | a energia elétrica | |
| Volume de sucção | 110 m3/h | |
| Tipo de produto | aspiração | |
| Comprimento total | 255 mm | |
| Largura total | 255 mm | |
| Altura total | 470 mm | |
| Peso total | 7,5 kg |
| Número do artigo | 082303 1 | |
| EAN/GTIN | 4003008095326 | |
| Número do fabricante | 0CA10-001 | |
| Fabricante/responsável | ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 Wertheim, Deutschland, www.kurtzersa.de |