Retificadora excêntrica a ar comprimido, Tipo: R036CC1HL

N.º do artigo: 079657 R036CC1HL
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
11 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Quantidade de ar necessária máxima
498 l/min
Alimentação de energia
operação por ar comprimido
Diâmetro do disco de lixa
150 mm
Diâmetro do disco máx.
150 mm
N.º de rotações máx.
13 000 r.p.m.
Curso
5 mm
Tipo de aspiração
exterior
Ruído de trabalho
82 dB
Particularidade
sistema antivibrações
Vibração conforme EN máx.
3,9 m/s2
Tipo de produto
retificadoras excêntricas
Peso total
0,9 kg

Identificação e classificação

Número do artigo 079657 R036CC1HL
EAN/GTIN 663023170923
Fabricante/responsável Ingersoll-Rand Industrial Ireland L, Lakeview Drive 165, K67 EW96 DUBLIN, Ireland, www.ingersollrand.com

Descrição

Versão:

Retificadora excêntrica potente com prato abrasivo de uretano. Utilização confortável graças à estrutura em compósito com peso reduzido e ao apoio para as mãos ergonómico. Transmissão de ar comprimido robusta, silenciada e de baixa vibração com cilindro de aço, baixo nível de ruído.
Retificadora excêntrica potente para aspiração externa. Com elevação de 5 mm.

Nota:

Ver n.º 567775 ou 567901 para discos abrasivos autoaderentes.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados