Bancadas de trabalho GARANT GridLine
Isso porque, na busca por um sistema inovador de mobiliário industrial, encontramos a solução perfeita para si. É incrivelmente simples e eficaz, está claramente estruturado e, no entanto, deixa um amplo espaço para a sua individualidade. No final, descobrirá quea série GARANT GridLine combina eficiência com ergonomia e emoção, e chega para revolucionar o segmento de mobiliário industrial.
GARANT GridLine
bancadas e estações de trabalho
Bancada de trabalho com rodas GridLine ToolTruck para L-BOXX

- Equipada com um tampo feito de X-ABS para aplicações técnicas altamente exigentes.
- Contém um compartimento aberto com quatro prateleiras extraíveis, adequadas para quatro caixas de plástico modulares L-BOXX®, que podem ser engatadas e libertadas de forma rápida e simples.
- É possível encaixar duas caixas de plástico modulares L-BOXX® nos tamanhos 102 e 136 ou, como alternativa: duas no tamanho 102 e uma no tamanho 238 (se a terceira prateleira extraível for retirada).
- As ripas do armário são revestidas com amortecedores em LDPE.
- Um sistema de fecho centralizado bloqueia a porta, as gavetas e as prateleiras extraíveis.
Bancada de trabalho GridLine Vario

Bancadas de trabalho Vario com princípio modular: Elevado nível de modularidade e máxima flexibilidade.
As novas bancadas de trabalho GARANT GridLine Vario proporcionam a máxima liberdade de projeto. Como parte da nova série de produtos GridLine, uma grande e nova especialização e inúmeras funcionalidades novas são incorporadas nestas bancadas de trabalho.
- Sem saliências: As bancadas de trabalho podem ser livremente combinadas, seja para formar ilhas de trabalho ou longas fileiras.
- Perna de apoio: Os pés em aço tubular, com 50 mm de largura, criam um visual elegante com a máxima estabilidade. As superfícies lisas sem arestas salientes e com cantos arredondados asseguram uma segurança muito elevada.
- Ajuste da altura: Manual, como um elemento com faixa de ajuste, ou elétrica, com uma faixa de ajuste contínua.
Bancada de trabalho de deslocação elétrica GridLine

Bancada de trabalho de deslocação elétrica
O destaque da nova série GARANT GridLine, e também o primeiro lugar absoluto no mercado, é a bancada de trabalho de deslocação elétrica. Descubra por si mesmo as muitas vantagens do trabalho de forma simples e móvel.
- Punhos para controlo de acionamento: Posição agradável e ergonómica do punho. Controlo contínuo de velocidade (de 0 a 4 km/h). Indicador de prontidão por LED. Marcha de avanço e marcha-atrás.
- Chassis: Diâmetro da roda de 125 mm, ideal mesmo para pisos irregulares. 2 rodízios com travões para as rodas e para a cabeça do rodízio. As proteções de fibra evitam que os rodízios bloqueiem. Características de funcionamento suaves e otimizadas, graças aos rolamentos de esferas de alta qualidade.
- Acionamento: Alimentação através da bateria integrada. Fácil transporte de objetos pesados. Caixa sólida em chapa de metal galvanizado com roda motriz de 125 mm. A distância ao solo de 30 mm permite a passagem pelos limites das portas e outras irregularidades. Classe de proteção IPX4 (água pulverizada de todos os lados).
Bancada de trabalho com altura eletricamente ajustável GridLine

Bancada de trabalho com altura eletricamente ajustável
Esta bancada de trabalho ajuda no seu trabalho diário com diversas funcionalidades elétricas. Acima de tudo, com a bateria integrada, que fornece energia para 8 horas de funcionamento sem fios.
- Ajuste elétrico da altura: Fácil operação por interruptor manual (860 mm – 1050 mm). Capacidade de carga da bancada de trabalho: 400 kg.
- Chassis manual: Grande diâmetro da roda, ideal mesmo para pisos irregulares e limites espaciais. Dois rodízios com travões para as rodas e para a cabeça do rodízio.
- Alimentação a bateria: Baterias de iões de lítio, p. ex., para iluminação, carregadores, ferramentas elétricas, etc.
Bancada de trabalho GridLine

Bancada de trabalho GridLine
A bancada de trabalho da série GARANT GridLine pode ser usada de várias maneiras. Para além disso, possui uma excelente ergonomia e a máxima estabilidade.
- Gavetas: Capacidade de carga: 75 kg. 100% de extensão, para um acesso ideal a toda a área da gaveta. Novo tipo de conceito de gavetas para um equipamento ideal com sistemas de disposição modular.
- Ligações de meios: Passagens pré-formadas para fornecer alimentação elétrica, ar comprimido, cabos de dados, etc. às bancadas de trabalho simples ou múltiplas.
- Tampo sólido (a ilustração mostra um tampo sólido de bambu): Existe uma série de materiais disponíveis para o tampo.
- Ajuste manual da altura: Em passos de 25 mm, de 850 mm a 1000 mm.
- Corpo resistente à torção na secção de aço – construção com chapas metálicas: As superfícies lisas sem arestas salientes e com cantos arredondados asseguram uma segurança muito elevada e uma higienização perfeita.