Carro base móvil W161, IM:1410x700x580mm

N.º do artigo: 40756
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de rodas ruedas fijas; rueda orientable
Número de rolos, roda fixa 2 un.
Número de rolos, Rodas orientáveis 2 un.
Número de rodas/rolos 4 un.
Diâmetro exterior da roda/rolo 125 mm
Largura da roda/rolo 40 mm
Material da roda/rolo Borracha maciça
Área de aplicação Carro de transporte
Tipo de produto carro de transporte
Revestimento com anodização
Material alumínio
Capacidade de carga máx. 195
Largura total Bg 750 mm
Profundidade total Tg 1 460 mm
Altura total Hg 920 mm
Peso 31,5 kg
Deslocável sim

Identificação e classificação

Número do artigo 40756
EAN/GTIN 4003866407569
Número do fabricante 40756
Número L L90010 1362
Fabricante/responsável Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrição

Descrição:

  • Carro con base móvil vertical que mantiene la carga siempre a la misma altura de acceso.
  • Carro en aluminio anodizad. Perfil superior reforzado y acolchado con PVC resistente al roce.
  • Los muelles desmontables permiten graduar la carga según el tipo de carro, desde 30 hasta 195 kg, escalonados cada 15 kg.
  • Aún cargando todo el peso en un extremo, la base baja suavemente sin frenar.
  • Rodamiento: 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, Ø 125 mm, 40 mm de ancho, de fácil rodaje, de goma que no deja huella y con sistema antihilos.
  • Ruedas situadas en los centros para maniobrar fácilmente en espacios reducidos.
  • Modificación del rodamiento en disposición en esquina bajo pedido.

Característica:

  • Alto exterior 920 mm
  • Altura interior 580 mm
  • Ancho exterior 750 mm
  • La. x An. x Al. interior 1.410 mm × 700 mm × 580 mm
  • Longitud exterior 1460 mm
  • Longitud interior 1410 mm
  • Material Aluminio anodizado
  • Peso 31.5 kg
  • Volumen 570 l