{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Número de secções de escada | 2; 2 | |
| Modelo do degrau | Nivel; Nivel | |
| Número de degraus por secção da escada | 3 | |
| Profundidade dos degraus | 80 mm; 80 mm | |
| Distância entre degraus | 235 mm; 235 mm | |
| Altura de trabalho aprox. | 2,2 m; 2,2 m | |
| Rebatível | sí; sí | |
| Plataforma disponível | sí; sí | |
| Largura da plataforma | 600 mm; 600 mm | |
| Profundidade da plataforma | 630 mm; 630 mm | |
| Comprimento entre longarinas | 0,69 m; 0,69 m | |
| Inclinação | 70 grau; 70 grau | |
| Acessibilidade | por los dos lados; por los dos lados | |
| Deslocável | sim; sim | |
| Protetor contra afastamento | Por ambos lados, unión rígida; Por ambos lados, unión rígida | |
| Bandeja de armazenamento disponível | sim; sim | |
| Norma | DIN EN 131-7; DIN EN 131-7 | |
| Capacidade de carga | 150 kg; 150 kg | |
| Comprimento da escada | 0,67 m; 0,67 m | |
| Tipo de produto | Escalera de plataforma; Escalera de tijera |
| Número do artigo | 41206 | |
| EAN/GTIN | 4031405412064 | |
| Número do fabricante | 041206 | |
| Número L | L90110 288 | |
| Fabricante/responsável | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |