Carcasa 16G con puerta con tope a la derecha 600

Número de artículo: 927310 600
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 75
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 100
  • Ángulo de apertura de la puerta: 180
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble 75 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total) 100 %
Ángulo de apertura de la puerta 180 grados
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 600 mm
Anchura 400 mm
Profundidad 650 mm
Altura útil 525 mm
Anchura útil 350 mm
Altura puerta 525 mm
Altura útil puerta 525 mm
Tope de la puerta derecha
Cantidad de cajones 0
Número puertas 1
Peso 21,4 kg
Tipo de producto Carcasa de banco de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 927310 600
EAN / GTIN 4062406108359

Descripción

Ejecución:

Carcasa de cajonera en estable construcción de acero. Cajones de extensión total 100 % con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg. Tiradores de aluminio con tiras de rotulación intercambiables y reescribibles. Cierre central con cerradura de pasador cilíndrico.
Puerta con tope a la derecha.

Colocación:

Altura de puerta mm: 525
Número de estantes regulables en altura: 1

Lacado:

Cuerpo y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajón no configurable, siempre gris claro RAL 7035.

Nota:

Tam. 600 y 700 solo adecuado para bancos de trabajo Ready-to-go.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos