Cepillo redondo de alambre (verde) Alambre INOX 0,30 mm 200X38 mm

Número de artículo: 570220 200X38
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
68 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ del cepillo D1 200 mm
Anchura del cepillo 29 mm
⌀ de la perforación d1 50,8 mm
⌀ de anillo de reducción 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Longitud de guarnición H1 48 mm
Velocidad de giro máxima 6.000 min-1
Tipo de producto Cepillo circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 570220 200X38
EAN / GTIN 4067263906513

Descripción

Ejecución:

Alambre ondulado montado a presión en cuerpo de acero. Gran densidad de la guarnición, alta precisión de concentricidad y resistencia al desgaste. Adaptación posible a diferentes taladros de asiento gracias a anillos reductores intercambiables (incluido en el volumen de suministro).

Aplicación:

Uso en bancos de amolar y de esmerilar o máquinas con árbol flexible.
Para granular, limpiar, desoxidar, descascarillar, etc.