Descripción:
En muchos sectores, el rectificado cilíndrico de exteriores es uno de los procesos de rectificado más frecuente. En la industria del automóvil, por ejemplo, se producen árboles de levas, cigüeñales y ejes de engranajes diseñados para satisfacer las necesidades y requisitos más exigentes. Uso de corindón, especialmente para aceros de baja aleación y no aleados.
La dureza y la estructura de la muela afectan al resultado del rectificado y se adaptan a la perfección al uso en aceros de baja aleación y no aleados. Nuestro surtido incluye también muelas para rectificado de ranuras en ángulo.
Característica:
Especificación: 89A120K11V3 /50
Medida: DxTxH
Dimensiones: 500x50x203,2
Abrasivos: Corindón blanco
Grano: 120
Forma: diseño recto
Ventaja:
Posibilidad de rectificado de ranuras en ángulo
Mayor esperanza de vida
Mayor duración
Material:
Hierro fundido
Acero de alta aleación templado
Acero de alta aleación no templado
HSS
Acero no aleado y de baja aleación templado