Pasámetro, 1-2 ″

Número de artículo: 523-152
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 523-152
EAN / GTIN 4946368401829
Número del fabricante 523-152
Número L L40010 15031

Descripción

Descripción:

El Passameter puede describirse como un calibre de presión ajustable y ofrece las siguientes ventajas: Ideal para mediciones en serie de piezas simétricas rotacionalmente como ejes, ejes, etc., así como para mediciones de espesor y longitud. El ajuste se realiza, por ejemplo, utilizando la palanca retráctil en la posición ideal

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 1 - 2″.
Fuerza de medición: 5-10
Pulgada/Métrica: Pulgada
Volumen de suministro: Incl. caja, soporte de la pieza, sin reloj comparador