Ejecución:
Color de producto: Crema
Resistencia dieléctrica muy alta
Longitud total: 45 m
Anchura total: 1170 mm
Robusto
Descripción:
La cinta eléctrica de film de composite 44 de 3M™ es una cinta eléctrica baja en halógenos, resistente al desgarro de los bordes, adecuada para el aislamiento de uso general, así como para anclajes y bandas en motores y transformadores. La cinta es apta para aplicaciones de 600 V y resiste un rango de temperatura de 0 a 130 °C (de 32 a 266 °F).
Característica:
La combinación de adhesivo de caucho termoestable y tejido de poliéster y soporte de película de poliéster garantiza una excelente adhesión y resistencia dieléctrica
Excelentes propiedades eléctricas, resistente a la perforación
Ideal para el aislamiento general de bajo coste, así como para el anclaje y la envoltura en motores y transformadores
Para proteger los hilos de encendido, los cables, las regletas y el papel aislante
Adecuado para un rango de temperatura de 0 a 130 °C
Con certificación UL y conforme a la directiva RoHS 2011/65/UE
Adhesivo de caucho, termoestable
Nota:
Fijación de los cables de conexión y colocación
Banda de cobertura para bobinas
Aislamiento de bordes para transformadores