Execuţie:
Culoarea produsului: crem
Rezistență dielectrică foarte mare
Lungime totală: 45 m
Lățimea totală: 1170 mm
Robust
Descriere:
Banda electrică 3M™ Composite Film Electrical Tape 44 este o bandă electrică cu conținut scăzut de halogen, rezistentă la ruperea marginilor, potrivită pentru izolații de uz general, precum și pentru ancorarea și legarea în motoare și transformatoare. Banda are o tensiune nominală de 600 V și rezistă la temperaturi cuprinse între 0 și 130 °C (32 și 266 °F).
Caracteristică:
Combinația dintre adezivul din cauciuc termorigidabil și țesătura din poliester și suportul din folie asigură o aderență și o rezistență dielectrică excelente.
Proprietăți electrice excelente, rezistente la perforare
Ideal pentru o izolație generală rentabilă, precum și pentru ancorarea și învelirea motoarelor și transformatoarelor.
Pentru protecția firelor de aprindere, a conductorilor, a bornelor și a hârtiei izolatoare
Adecvat pentru un interval de temperatură de la 0 la 130 °C
Clasificat UL și compatibil cu RoHS 2011/65/UE
Adeziv din cauciuc, termorigidabil
Notă:
Fixarea firelor de legătură și poziționarea
Bandă de acoperire pe bobine
Izolație de margine pentru transformatoare