3M™ ET 44T-A Polyesterlaminaat, Crème, 1170 mm x 30 m x 0,45 mm

Artikelnummer: 7000009076
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000009076
EAN/GTIN 04710367042495
Nummer fabrikant 7000009076

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Crème
Zeer hoge elektrische diëlektrische sterkte
Totale lengte: 45 m
Totale breedte: 1170 mm
Robuust

Omschrijving:

De 3M™ Composiet isolatietape 44TA is een geweven, met polyester versterkte tape met een drukgevoelige rubber lijmlaag. Is 0,455 mm dik.

Kenmerk:

De combinatie van thermohardende rubberlijm en polyesterweefsel en polyesterfolie op de rug zorgt voor een uitstekende hechting en diëlektrische sterkte
Uitstekende elektrische eigenschappen, bestand tegen doorboring
Ideaal voor goedkope algemene isolatie, alsook voor het verankeren en omwikkelen van motoren en transformatoren
Voor bescherming van ontstekingsdraden, kabels, klemmenstroken en isolatiepapier
Geschikt voor een temperatuurbereik van 0 tot 130 °C
UL-genoteerd en in overeenstemming met RoHS 2011/65/EU
Rubberlijm, thermohardend

Tip:

Bevestiging van aansluitdraden en positionering
Afdekband voor spoelen
Randisolatie voor transformatoren