Descripción:
Diseño según DIN 3113, Forma B, ISO 3318, ISO 7738
Acero al vanadio 31CrV3, cromado
Cuidadosamente forjado y con un acabado profesional
Anillo: acodado y con un ángulo de 10°, con perfil UD para una transmisión suave de la fuerza
La sobrecarga se indica mediante la deformación
Las tuercas o tornillos bajos o empotrados pueden apretarse o aflojarse
Previene el riesgo de sobrecarga.
Calidad industrial de alto nivel para un uso continuo y duro
Aspecto sin deslumbramiento gracias al cromado mate
Boca: rectificada con precisión a su tamaño nominal exacto para obtener superficies de contacto óptimas
Eje delgado en el lado de la mandíbula reforzado por un nervio de fuerza garantiza los pares más elevados
Combinación práctica
La sobrecarga se indica mediante la deformación
Característica:
- Longitud total [mm]: 120 mm
- Contenido (número de piezas): 8 tlg.
- material: Acero de cromo-vanadio 31CrV3
- Peso neto [kg]: 1,03 kg
- Superficie: cromado
- Registro REACH Disponible: No