{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
embalagem | Maleta de transporte | |
Designação do fabricante | MAB 155 | |
Alimentação de energia | Funcionamiento con alimentación de red | |
Consumo energético | 1.050 W | |
n.º máximo de rotações | 320 r.p.m. | |
⌀ máximo do furo roscado em aço | 35 mm | |
Profundidade de perfuração | 30 mm | |
Comprimento da base magnética | 80 mm | |
Largura da base magnética | 160 mm | |
Curso de trabalho | 39 mm | |
Peso | 11 kg | |
Tensão de rede | 230 V | |
Tipo de produto | Taladradora de corona hueca |
Número do artigo | 076535 MAB155 | |
EAN/GTIN | 4250187513893 | |
Número do fabricante | MAB 155 |