DCT 210-048-25B-M24 Brocas con Puntas de Taladrar Intercambiables y Plaquitas de Chaflanado, con Refrigeración Interna y Plano de Fijación en el Mango. Principalmente para Agujeros Pre-Roscados

Número de artículo: 3201009
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
Serie PRE-THREAD
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3201009
EAN / GTIN 7291075166996
Número del fabricante 3201009
Número L L24040 714

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Diámetro de corte (DC) 21 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 21.0, Longitud total (OAL) 128.82 mm, Longitud utilizable (LU) 60.3 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 25.5 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 21 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 21.9 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 21 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 21.0
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) IDI 210
  • Longitud total (OAL) 128.82 mm
  • Point Length (PL) 3.82 mm
  • Voladizo (LPR) 72.8 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 56 mm
  • Longitud utilizable (LU) 60.3 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "PRE-THREAD" Ver todos