{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 1814 | |
Abertura de sujeción □ | 9 mm - 24 mm | |
Para machos de roscado manual DIN 352 | M16 − M42 | |
Para ⌀ de escariadores de mano DIN 206 | 11 mm - 32 mm | |
Longitud total | 900 mm | |
Tipo de producto | Giramachos |
Número de artículo | 148150 6 | |
EAN / GTIN | 4045197814920 |