{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 1814 | |
Abertura de sujeción □ | 2 mm - 6,3 mm | |
Para machos de roscado manual DIN 352 | M1 − M10 | |
Para ⌀ de escariadores de mano DIN 206 | 2,5 mm - 7,5 mm | |
Longitud total | 175 mm | |
Tipo de producto | Giramachos |
Número de artículo | 148150 1 | |
EAN / GTIN | 4045197814869 |