{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 1814 | |
Abertura de sujeción □ | 3 mm - 9 mm | |
Para machos de roscado manual DIN 352 | M4 − M12 | |
Para ⌀ de escariadores de mano DIN 206 | 5 mm - 10 mm | |
Longitud total | 280 mm | |
Tipo de producto | Giramachos |
Número de artículo | 148150 2 | |
EAN / GTIN | 4045197814883 |