Desbarbador de MDI espiralizado 90° Sin revestimiento

Número de artículo: GG8154
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
51 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h6
  • Ángulo de hélice: 35

Descripción

Ejecución:

Como n.° 208154.
Desbarbador con canales de viruta pulidos y corte afilado especial para el mecanizado de aluminio y plástico.
Tolerancia: Medida S = +/- 0,2 mm.
Ángulo de punta = +/- 5 minutos de ángulo.
Excelentes calidades de la superficie gracias al ángulo de hélice de 35°.

Aplicación:

Especialmente adecuado para achaflanar y el desbarbado de los cantos de las piezas de trabajo, así como para trabajos de contornos.
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
    ⌀ h6 DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra