Bomba de grasa de palanca manual LS500

Número de artículo: 083563
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
79 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 500 g
Presión de trabajo 400 bar
Presión de prueba 800 bar
Rosca de conexión tubo flexible R1/8 pul
Tipo de producto Bomba de grasa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083563
EAN / GTIN 4016553031503
Número del fabricante 30 315 03

Descripción

Ejecución:

Bomba de engrasar de palanca manual para cartucho enroscado de 500 g.
Carga y retirada del cartucho de grasa de forma sencilla, rápida y absolutamente limpia sin abrir la bomba.
Control permanente desde el exterior por el nivel de llenado y la clase de grasa. No requiere purga de aire.

Volumen de suministro:

Tubo flexible blindado y boquilla sujeción hidráulica 4 mordazas.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos