• Szanowni Klienci, w czwartek 9 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Wiertarka stołowa ALZTRONIC 14 mm

Nr art.: 076561 14

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta ALZTRONIC 14
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
pobór mocy 540 W
maksymalna prędkość obrotowa 230 min-1 - 4 000 min-1
maksymalna ⌀ wierconych otworów w stali 14 mm
uchwyty narzędziowe MK2
maksymalna ⌀ gwintowania w stali M10
skok wrzeciona 80 mm
posuw ręcznie
odległość od wrzeciona do płyty podstawy min. 437 mm
odległość od wrzeciona do płyty podstawy maks. 437 mm
odległość od wrzeciona do stołu wiertarki min. 75 mm
odległość od wrzeciona do stołu wiertarki maks. 357 mm
wysięg 190 mm
⌀ kolumny 65 mm
stół maszyny - szerokość użytkowa podstawy 240 mm
stół maszyny – długość użytkowa podstawy 300 mm
szerokość użytkowa płyty podstawy 300 mm
wysokość użytkowa płyty podstawy 240 mm
regulacja wysokości stołu maszyny korbą ręczną
wymiar nominalny rowka teowego 12 mm
liczba rowków teowych 2
Odstęp rowków teowych 80 mm
masa 83 kg
Rodzaj produktu Wiertarka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 076561 14

Opis

Wykonanie:

Wysokoobrotowa, trwała i precyzyjna wiertarka stołowa.
  • silnik prądu przemiennego 230 V, 50 Hz
  • cyfrowe wskazania prędkości obrotowej
  • płynna regulacja prędkości obrotowej
  • obroty prawe i lewe
  • obrotowa osłona wrzeciona z zabezpieczeniem elektrycznym
  • przycisk dłoniowy (blokujący się) WYŁĄCZNIKA AWARYJNEGO
  • 24 miesiące gwarancji, gwarancja dostawy części zamiennych przez 10 lat
  • bez uchwytu wiertarskiego.

Z cyfrowymi wskazaniami głębokości wiercenia.
stała głowica wiertarska o regulowanej wysokości i z możliwością przechyłu stołu.

Wskazówka:

Inne wiertarki stołowe na zamówienie.