Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Bębny kablowe z tworzywa sztucznego, Typ: 25V

Nr art.: 081125 25V

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • stopień ochrony IP: IP 20

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stopień ochrony IP IP 20
typ 25V
Napięcie w sieci 250 V
moc znamionowa w stanie rozwiniętym 3500 (16 A) W
klasa przewodu H05VV-F
rodzaj przewodu 3G1,5
materiał kabla PCW czerwony
materiał obudowy Tworzywo sztuczne
długość przewodu 25 m
liczba gniazd wtykowych 4
Dostępny system diagnostyczny nie
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu Bębny kablowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 081125 25V
Numer producenta K0Y25PT010

Opis

Wykonanie:

Bębny kablowe Hedi® są synonimem jakości „Made in Germany” i trwałości. Korpus bębna własnego projektu zapewniają optymalne prowadzenie przewodów. Zintegrowany wyłącznik obrotów zapobiega przypadkowemu obracaniu się bębna. Wszystkie bębny kablowe są wyposażone w wyłączniki termiczne.
Do zastosowania w środowisku suchym.

Funkcja:

IP20: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀< 12 mm, jednakże unikać dotykania; poza tym brak ochrony przed wodą.