{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stopień ochrony IP | IP 20 | |
typ | 25V | |
Napięcie w sieci | 250 V | |
moc znamionowa w stanie rozwiniętym | 3500 (16 A) W | |
klasa przewodu | H05VV-F | |
rodzaj przewodu | 3G1,5 | |
materiał kabla | PCW czerwony | |
materiał obudowy | Tworzywo sztuczne | |
długość przewodu | 25 m | |
liczba gniazd wtykowych | 4 | |
Dostępny system diagnostyczny | nie | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
Rodzaj produktu | Bębny kablowe |
Numer artykułu | 081127 25V | |
Numer producenta | FK0Y25PT010 |